Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hydraulische Rangierheber RH-6

RANGIERHBR-(RH-6)-(TRAGKRAFT-6TO)

Art.-Nr. 071554 160

EAN 4046778244594

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydraulische Rangierheber RH-6

Art.-Nr. 071554 160
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
Mit robuster Rahmenkonstruktion und einer Tragkraft von 6.000 kg.
  • Gewölbte Rollen sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit.

  • Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein.

  • Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten.

  • Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub

  • Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange

  • Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff

  • Fußpedal für Schnellhubbetätigung

  • Lieferung ohne Luftgummiräder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

6000 kg

Höhe min. (A)

150 mm

Höhe max. (B)

570 mm

Produktgewicht (per Stück)

90000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Luftgummirad

LUFTGURAD-(F.RANGIERHBR-RH4/6)-2STK

Ermöglichen leichten Transport und hohe Lenkfähigkeit